Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee Handschuh Slater, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elysee Handschuh Slater, Gr. 9
Elysee Handschuh Slater, Gr. 9
Elysee Handschuh Slater, Gr. 9
Elysee Handschuh Slater, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     5417B-p888347
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     0889/9
EAN/GTIN:
     4025888251760
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Elysee Handschuh Slater

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388
  • Innenhand mit gesandeter Verstärkung für sicheren Griff, Handrücken aus laminiertem Elasthan
  • Knöchelschutz mit Reflex, Oberseite der Finger mit TPR-Protektoren
  • Klettverschluss zum Einstellen des optimalen Sitzes, elastischer Bund
  • Farbe: gelb-rot-schwarz
Material: 
Kunstleder

Anwendungsbereiche: 
Mittlere mechanische Arbeiten in Industrie und Handwerk
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
gelb-rot-schwarz
Variante:
mit Klettverschluss
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Internetfarbe:
rot
Normen:
EN 388
Schutz:
EN 388: 3131X
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Material:
Leder
Hersteller:
Elysee
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 5,99*
ab € 8,74*
€ 12,18*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,63*
€ 15,86*
1 Tag
43
€ 6,90*
ab € 12,15*
€ 16,57*
4 Tage
44
€ 6,99*
ab € 12,58*
€ 17,21*
1 Tag
44
€ 7,90*
ab € 12,72*
€ 17,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,86*
€ 18,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,82*
€ 18,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.