Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-318 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-318 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-318 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-318 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-318 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-318 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-318 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-318 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-8152991
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490470555
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-318 Gr. 9

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-318«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 1149
Eigenschaften:
• Leicht
• Fest anliegende, anatomische Passform
• Gute Fingerbeweglichkeit und Schnittschutzeigenschaften
• Silikonfrei
• Antistatisch
• Gestrickt, mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Endmontage scharfkantiger Teile, Verpackung, Qualitätsprüfung vor Maler- und Lackierarbeiten
Material: Träger Dyneema® Diamond-, Spandex-, Nylon- und Karbonfaser
Gauge: 18
Länge: 208–254 mm
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Norm:
EN388:2016
Größe:
9
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: X34X, 2016: XX4XB
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 7,28*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 7,56*
7 Tage
72
12
€ 5,99*
ab € 6,15*
€ 7,74*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 7,88*
Lager 223
60
12
€ 8,50*
ab € 7,62*
€ 9,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 113,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11318060
ab € 5,54*
Ähnlich
Ansell
11318070
ab € 5,55*
Ähnlich
Ansell
11318080
ab € 5,54*
Ähnlich
Ansell
11318100
ab € 5,52*
Ähnlich
Ansell
11318110
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.