Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK Sicherheitshalbschuh RON2 S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh RON2 S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh RON2 S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh RON2 S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh RON2 S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh RON2 S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh RON2 S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh RON2 S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh RON2 S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh RON2 S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh RON2 S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh RON2 S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8152669
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     71472-43
EAN/GTIN:
     4031783083672
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

BAAK Sicherheitshalbschuh RON2 S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)

• Besonders leichter, sportlicher Sicherheitsschuh mit bequemer Passform • EN ISO 20345 S1P SRC ESD • 100% metallfrei • Schaft aus Microfaser und Meshmaterial • Klimaregulierendes Textil-Futter • Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone im Ballenbereich • Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und –abgabe • antibakteriell • EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und vollflächiger Dämpfung; nicht kreidend • besonders rutschhemmend • Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 • Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit • Textiler, flexibler Durchtrittschutz • Größe 36-40 / Weite 10,5 und 41-48 / Weite 12
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Halbschuh
Weite:
12
Branche:
Druckindustrie
Kategorie:
S1P
Ausstattung:
geschlossene Staublasche
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Besonderheit:
ESD-gerecht
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
grau
Innenmaterial:
Textil
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Komposit
Schuhgröße:
43
Größenspiegel:
36-48
Material Schaft:
Mikrofaser
Material Laufsohle:
Ethylenvinylacetat (EVA)
Material Brandsohle:
Polyaramid (PPTA)
Sicherheitsklasse:
S1P
Besonderheit Laufsohle:
nicht kreidend
Material Zwischensohle:
Ethylenvinylacetat (EVA)
Vorschriften und Gesetze:
DGUV Regel 112-191
Bezeichnung Innenmaterial:
Textilfutter
Besonderheit Innenmaterial:
klimaregulierend
Besonderheit Zwischensohle:
durchtrittsicher
Besonderheit Material Schaft:
abriebfest
Eigenname Material Brandsohle:
Kevlar®
Besonderheit Material Brandsohle:
metallfrei
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
A
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,17*
€ 66,19*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,10*
€ 66,73*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,73*
€ 67,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 3,95*
ab € 55,54*
€ 68,53*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 88,14*
€ 104,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,85*
€ 124,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,32*
€ 124,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,51*
€ 116,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,47*
€ 113,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,14*
€ 104,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,33*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,10*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,21*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,11*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,13*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,16*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,24*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,49*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,20*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,12*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,95*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.