Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh S1P SRC ESD RON2- 43 - 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh S1P SRC ESD RON2- 43 - 43: Detailansicht 1
Halbschuh S1P SRC ESD RON2- 43 - 43: Detailansicht 1
Halbschuh S1P SRC ESD RON2- 43 - 43: Detailansicht 2
Halbschuh S1P SRC ESD RON2- 43 - 43: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783083672
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783083672
EAN/GTIN:
     4031783083672
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Besonders leichter · sportlicher Sicherheitsschuh mit bequemer Passform. EN ISO 20345 S1P SRC ESD. 100% metallfrei. Schaft aus Microfaser und Meshmaterial. Klimaregulierendes Textil-Futter. Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · bestehend aus Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone im Ballenbereich. Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und –abgabe. antibakteriell. EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und vollflächiger Dämpfung · nicht kreidend. besonders rutschhemmend. Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191. Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit. Textiler · flexibler Durchtrittschutz. Größe 36-40 / Weite 10,5 und 41-48 / Weite 12Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: Kevlar· Einlegesohle sonstige BAAK ESD Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 550g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 36· Laufsohle EVA/Nitril· Passform weit· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz/grau Größe: 43 Schuhweite: 12 Schutzklasse: S1P SRC ESD Serie: Baak Sports light Marke: BAAK Ausführung: metallfrei, DGUV 112-191 Material: Mikrofaser/Meshmaterial Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,17*
€ 66,19*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,10*
€ 66,73*
Lager 79DAC
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,73*
€ 67,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 3,95*
ab € 55,54*
€ 68,53*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,54*
€ 75,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,32*
€ 80,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,06*
€ 77,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,62*
€ 73,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,69*
€ 71,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,73*
€ 65,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,33*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,10*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,21*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,11*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,13*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,16*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,24*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,49*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,20*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,12*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,95*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.