Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Ron2 Halbschuh S1P SRC ESD 71472/36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27071472/36
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     71472
EAN/GTIN:
     4031783083603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ron2 Halbschuh S1P SRC ESD 71472/36 - Besonders leichter, sportlicher Sicherheitsschuh mit bequemer Passform - EN ISO 20345 S1P SRC ESD - 100% metallfrei - Schaft aus Microfaser und Meshmaterial - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe und Baak-Flexzone im Ballenbereich - Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und abgabe - antibakteriell - EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und vollflaechiger Daempfung, nicht kreidend - besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 36-40 / Weite 10,5 und 41-48 / Weite 12, 71472/36, 71472, Baak, Ron2 Halbschuh S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
36
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz/Grau
Schuhweite:
12
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,33*
€ 66,82*
1 Tag
2
€ 4,79*
ab € 53,89*
€ 67,37*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,57*
€ 67,98*
10 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 55,65*
€ 69,21*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 67,02*
€ 81,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,52*
€ 97,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,77*
€ 94,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,65*
€ 88,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,30*
€ 87,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,02*
€ 79,75
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 67,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,10*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,21*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,11*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,13*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,16*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,24*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,17*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,49*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,20*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,12*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,95*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.