Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK Ron2 71472, ESD, S1P, Gr. 43 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK Ron2 71472, ESD, S1P, Gr. 43 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, EN ISO 20345
BAAK Ron2 71472, ESD, S1P, Gr. 43 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, EN ISO 20345
BAAK Ron2 71472, ESD, S1P, Gr. 43 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, EN - Artikelbild 2
BAAK Ron2 71472, ESD, S1P, Gr. 43 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, EN - Artikelbild 3
BAAK Ron2 71472, ESD, S1P, Gr. 43 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, EN - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1108468
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     71472-43
EAN/GTIN:
     4031783083672
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh Ron2, Art. 71472; EN ISO 20345 S1P SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Microfaser & Meshmaterial; Textilfutter; Baak®go&relax-System; Composite-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; EVA/Gummi-Sohle; textiler Durchtrittschutz; Gr. 36-40, Weite 10,5; Gr. 41-48, Weite 12
Weitere Informationen:
Schuhweite:
12
Passform:
Weit
Sicherheitsstufe:
grau, schwarz | S1P
Verschlussart:
Schnürung
Einsatzschwerpunkt:
Industrie, Handwerk, Logistik und ESD-Arbeitsplätze
Größe:
43
Obermaterial:
Mikrofaster/Textil
Schuhtyp:
Mikrofaserschuh
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,47*
€ 66,51*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,22*
€ 66,96*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,56*
€ 67,56*
Lager 362
nicht lagernd
€ 3,95*
ab € 55,67*
€ 68,73*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,62*
€ 76,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,73*
€ 81,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,20*
€ 78,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,74*
€ 74,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,92*
€ 72,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,67*
€ 66,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,46*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,11*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,11*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,46*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,22*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,14*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,24*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,49*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,08*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,32*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,59*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.