Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sicherheitshalbschuh Ron2 71472 S1P ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baak Sicherheitshalbschuh Ron2 71472 S1P ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/grau
Baak Sicherheitshalbschuh Ron2 71472 S1P ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/grau
Baak Sicherheitshalbschuh Ron2 71472 S1P ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/grau
Baak Sicherheitshalbschuh Ron2 71472 S1P ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/grau
Baak Sicherheitshalbschuh Ron2 71472 S1P ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p944471
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783083672
EAN/GTIN:
     4031783083672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Baak Sicherheitshalbschuh Ron2 71472 S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S1P ESD SRC DGUV
  • Schutzkappe: Kunststoff
  • Durchtrittssicherheit: flexible Zwischensohle
  • Obermaterial: abriebfestes Mikrofaserobermaterial
  • Futter: klimaregulierendes Textilfutter
  • Einlegesohle:weich dämpfende ESD-Softsep-Einlegesohle
  • Sohle: EVA-Nitrilsohle mit Flexzone
  • Metallfrei: ja
  • Gewicht: 515 g/ Stück, Gr.42

Besonderheiten: 
Baak go & relax System, Klettverschluss und Gummizug mit individueller Verstellmöglichkeit , Textilschlaufen und metallfreie Ösen


SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz/grau
Verschluss:
Schnürung
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Baak
Sicherheitsklasse:
S1P
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Gewicht:
515 g
Material:
Textil
Schutzkappe:
Aluminium
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 52,17*
€ 66,19*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,10*
€ 66,73*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,73*
€ 67,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 3,95*
ab € 55,54*
€ 68,53*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,54*
€ 75,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,19*
€ 78,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,34*
€ 75,37
pro Paar
ab 3 Paar
€ 61,99*
€ 73,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,45*
€ 69,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,98*
€ 67,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,17*
€ 62,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,33*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,10*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,21*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,11*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,13*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,16*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,24*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,49*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,20*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,12*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,95*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.