Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Ron2 71472, S1P SRC ESD,Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031783083672
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031783083672
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »71472 Ron2«, S1P SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD Ausführung: • Geschlossene, gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe • Rundsenkel • Schlaufenschnürung kombiniert mit Kunststoffschnürteilen • Metallfrei • Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv Brandsohle: Flexibel Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz Gewicht: ca. 515 g (Größe 42)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,17*
€ 66,19*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,10*
€ 66,73*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,73*
€ 67,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 3,95*
ab € 55,54*
€ 68,53*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,54*
€ 75,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,73*
€ 79,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,61*
€ 76,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,15*
€ 72,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,14*
€ 70,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,10*
€ 64,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,33*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,10*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,21*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,11*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,13*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,16*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,24*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,49*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,20*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,12*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,95*
Ähnlich
Baak
71472
ab € 52,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.