Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 445 Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 445 Gr. M
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 445 Gr. M
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 445 Gr. M
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 445 Gr. M
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 445 Gr. M
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 445 Gr. M
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 445 Gr. M
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 445 Gr. M
Artikel-Nr.:
     223-8152512
Hersteller:
     Semperguard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9001570505668
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 445 Gr. M

Handschuh »SEMPERGUARD 445«

Zulassung/Norm: EN 374, EN 455
Eigenschaften:
• AQL: 1,5
• Für den Einsatz mit Lebensmitteln geprüft
• Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455
• Frei von Latex-Allergie-auslösenden Stoffen
• Hohe Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit
Ausführung:
• Rollrand
• Rechts und links tragbar
• Texturierte Oberfläche
• Hohe Elastizität und Abriebfestigkeit
• Hautfreundlich
Material: Nitril; Farbe: blau
Stärke: 0,24 mm
Weitere Informationen:
7-8:
7-8
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Handschuh
6 - 10:
6 - 10
Länge:
240 mm
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
7/8
Passform:
beidseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Stulpenart:
Rollrand
Gefährdung:
Stiche
Griffprofil:
texturiert
Stulpenform:
kurz
Nitril, blau:
Nitril, blau
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. III
Größenspiegel:
6/7-9/10
Materialstärke:
0.22 mm
AQL (DIN EN 374):
1.5
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Innenverarbeitung:
ungepudert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Material Handschuh:
Nitril
Lebensmitteleignung:
lebensmittelgeeignet
Besonderheit Material:
chemikalienbeständig
Farbe Material Handschuh:
blau
EN 374/2+3, EN 455 Cat.3/AQL 1,5:
EN 374/2+3, EN 455 Cat.3/AQL 1,5
Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, Labor und Pharmazie, etc Besonders hautfreundlich:
Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, Labor und Pharmazie, etc Besonders hautfreundlich
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
10
pro Paket
€ 5,99*
ab € 6,32*
€ 7,77*
2 Tage
90
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 9,72*
2 Tage
90
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 7,05*
€ 9,79*
4 Tage
67
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 7,01*
€ 9,83*
Lager 223
1
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 19,11*
€ 24,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.