Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Soft Cut 3 HDPE Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Soft Cut 3 HDPE Gr. 8
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Soft Cut 3 HDPE Gr. 8
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Soft Cut 3 HDPE Gr. 8
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Soft Cut 3 HDPE Gr. 8
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Soft Cut 3 HDPE Gr. 8
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Soft Cut 3 HDPE Gr. 8
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Soft Cut 3 HDPE Gr. 8
Artikel-Nr.:
     223-8151294
Hersteller:
     OPTI Flex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888256185
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Soft Cut 3 HDPE Gr. 8

Schnittschutzhandschuh »Soft Cut 3«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Premium-Qualität
• Nahtloser Feinstrick
• Softer Liner für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Fingerfertigkeit
• Gutes Tastempfinden
Material: 64 % Polyethylen (HDPE), 23 % Polyamid (Nylon), 13 % Elasthan, Polyurethanbeschichtung
Gauge: 13
Farbe: grau
Weitere Informationen:
08 H:
08 H
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Gauge:
13
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
08H
Gummizug:
am Handgelenk
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Strickart:
Feinstrick
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
EN 420, EN 388:
EN 420, EN 388
7, 8, 9, 10, 11:
7, 8, 9, 10, 11
Größenspiegel:
07H-11H
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
grau
Material Handschuh:
64 % Polyethylen (HDPE), 23 % Polyamid (PA), 13 % Elasthan (EL)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
schnittfest
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
4X42C
Mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc. Hohe Leistungsstufen gem. EN 388:
Mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc. Hohe Leistungsstufen gem. EN 388
Träger: 64% Polyethylen (HDPE), 23% Polyamid (Nylon), 13% Elasthan / Beschichtung: Polyurethan, grau:
Träger: 64% Polyethylen (HDPE), 23% Polyamid (Nylon), 13% Elasthan / Beschichtung: Polyurethan, grau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,56*
€ 4,74*
Lager 223
36
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,54*
€ 5,86*
7 Tage
25
5
pro Box
€ 5,99*
ab € 19,56*
€ 24,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 35,00004*
€ 50,08008*
2 Tage
2
1
pro Box
€ 4,79*
ab € 42,08004*
€ 54,20004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 70,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.