| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001847052 Herst.-Nr.: 0818_08 H EAN/GTIN: 4025888256185 |
| |
|
| | |
| *SOFT CUT 3* OPTI FLEX HANDSCHUHE SCHNITTSCHUTZFASER/PU, GRAU/GRAU, CAT. 2 Gr.08 H SOFT CUT 3 Bestell-Nr. 0 818 Norm EN 388 Träger 64% Polyethylen (HDPE), 23% Polyamid (Nylon), 13% Elasthan, grau Beschichtung Polyurethan, grau Größen 7, 8, 9, 10, 11 • Premium-Qualität • Feinstrick, nahtlos / 13G • dünner und softer Liner für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Fingerfertigkeit • flexible und dünne PU-Beschichtung • Handrücken frei • sehr gutes Tastempfinden • paarweise im Polybeutel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0818_08 H | Werksnummer: | 0818-08 | Gewicht netto Kg: | 0,070000 | Gewicht brutto Kg: | 0,070000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau | Groesse: | 8 | Material: | LEVEL B SCHNITTSCHUTZ, PU, GRAU, CAT 2 | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 3,58* | € 4,60* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 4,51* | € 5,80* | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | pro Box | € 5,99* | ab € 19,44* | € 23,93004* | | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 4,90* | ab € 25,27008* | € 37,76004* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 34,82004* | € 49,81008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 12 Paar (ab € 1,62* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen | Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 119,6502* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|