Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Montagehandschuh Hyflex 11-931 Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Hyflex 11-931 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Hyflex 11-931 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Hyflex 11-931 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Hyflex 11-931 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Hyflex 11-931 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Hyflex 11-931 Gr. 11
Artikel-Nr.:
     223-8151200
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490449872
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Montagehandschuh Hyflex 11-931 Gr. 11

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-931

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Hohe Griffsicherheit
• Hoher Tragekomfort
• RIPEL™ Technologie schützt die Hand vor Öl und hält Hand länger trocken
Ausführung:
• Innenhand beschichtet
Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstätte, Bauteilmontage, Endmontage, Wartungsarbeiten, Stanzarbeiten
Material: Dyneema® Diamond Technology, Nitrilschaum-Beschichtung
Gauge: 18
Länge: 212–261 mm
Farbe: schwarz-grau
Weitere Informationen:
Größe:
11
Marke:
Ansell
Schutz nach:
EN 388:2016 4.X.4.2.B.
WGNr.:
304A
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 7,41*
€ 10,07*
Lager 223
120
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 10,06*
€ 12,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 72,78*
€ 89,30004*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 87,84*
€ 110,30004*
7 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,14*
€ 120,28008*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 150,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.