Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Montagehandschuh Hyflex 11-931 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Hyflex 11-931 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Hyflex 11-931 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Hyflex 11-931 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Hyflex 11-931 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Hyflex 11-931 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Hyflex 11-931 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8151199
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490449865
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Montagehandschuh Hyflex 11-931 Gr. 10

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-931

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Hohe Griffsicherheit
• Hoher Tragekomfort
• RIPEL™ Technologie schützt die Hand vor Öl und hält Hand länger trocken
Ausführung:
• Innenhand beschichtet
Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstätte, Bauteilmontage, Endmontage, Wartungsarbeiten, Stanzarbeiten
Material: Dyneema® Diamond Technology, Nitrilschaum-Beschichtung
Gauge: 18
Länge: 212–261 mm
Farbe: schwarz-grau
Weitere Informationen:
Größe:
10
Marke:
Ansell
Schutz nach:
EN 388:2016 4.X.4.2.B.
WGNr.:
304A
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
156
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 10,74*
€ 13,36*
7 Tage
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,32*
€ 123,11004*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 117,03*
€ 141,83004*
3 Tage
16
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 120,27*
€ 145,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 121,16004*
€ 146,38008*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 160,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.