Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8151197 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0076490449841 |
| |
|
| | |
| ANSELL Montagehandschuh Hyflex 11-931 Gr. 8 Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-931 Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: • Hohe Griffsicherheit • Hoher Tragekomfort • RIPEL™ Technologie schützt die Hand vor Öl und hält Hand länger trocken Ausführung: • Innenhand beschichtet Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstätte, Bauteilmontage, Endmontage, Wartungsarbeiten, Stanzarbeiten Material: Dyneema® Diamond Technology, Nitrilschaum-Beschichtung Gauge: 18 Länge: 212–261 mm Farbe: schwarz-grau Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Marke: | Ansell | Schutz nach: | EN 388:2016 4.X.4.2.B. | WGNr.: | 304A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Ölschutzhandschuh, Ölschutzhandschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 7,44* | € 9,56* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 10,05* | € 11,99* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 91,68* | € 112,44* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 113,16* | € 113,16* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 116,04* | € 116,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 143,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|