Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 445 Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 445 Gr. XL
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 445 Gr. XL
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 445 Gr. XL
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 445 Gr. XL
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 445 Gr. XL
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 445 Gr. XL
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 445 Gr. XL
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 445 Gr. XL
Artikel-Nr.:
     223-8059332
Hersteller:
     Semperguard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9001570505682
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 445 Gr. XL

Handschuh »SEMPERGUARD 445«

Zulassung/Norm: EN 374, EN 455
Eigenschaften:
• AQL: 1,5
• Für den Einsatz mit Lebensmitteln geprüft
• Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455
• Frei von Latex-Allergie-auslösenden Stoffen
• Hohe Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit
Ausführung:
• Rollrand
• Rechts und links tragbar
• Texturierte Oberfläche
• Hohe Elastizität und Abriebfestigkeit
• Hautfreundlich
Material: Nitril; Farbe: blau
Stärke: 0,24 mm
Weitere Informationen:
9-10:
9-10
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Handschuh
6 - 10:
6 - 10
Länge:
240 mm
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
9/10
Passform:
beidseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Stulpenart:
Rollrand
Gefährdung:
Stiche
Griffprofil:
texturiert
Stulpenform:
kurz
Nitril, blau:
Nitril, blau
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. III
Größenspiegel:
6/7-9/10
Materialstärke:
0.22 mm
AQL (DIN EN 374):
1.5
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Innenverarbeitung:
ungepudert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Material Handschuh:
Nitril
Lebensmitteleignung:
lebensmittelgeeignet
Besonderheit Material:
chemikalienbeständig
Farbe Material Handschuh:
blau
EN 374/2+3, EN 455 Cat.3/AQL 1,5:
EN 374/2+3, EN 455 Cat.3/AQL 1,5
Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, Labor und Pharmazie, etc Besonders hautfreundlich:
Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, Labor und Pharmazie, etc Besonders hautfreundlich
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
194
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 6,81*
€ 9,44*
1 Tag
273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,91*
€ 9,48*
1 Tag
273
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 9,50*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,82*
€ 9,68*
Lager 223
113
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 11,37*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.