Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP Handleuchte UNIFORM LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SCANGRIP SCANGRIP Handleuchte UNIFORM LED Akku-Handleuchte UNIFORM 175L/250-500Lumen Scangrip
Artikeldetailsicht SCANGRIP SCANGRIP Handleuchte UNIFORM LED Akku-Handleuchte UNIFORM 175L/250-500Lumen Scangrip
Artikeldetailsicht SCANGRIP SCANGRIP Handleuchte UNIFORM LED Akku-Handleuchte UNIFORM 175L/250-500Lumen Scangrip
Artikeldetailsicht SCANGRIP SCANGRIP Handleuchte UNIFORM LED Akku-Handleuchte UNIFORM 175L/250-500Lumen Scangrip
Artikeldetailsicht SCANGRIP SCANGRIP Handleuchte UNIFORM LED Akku-Handleuchte UNIFORM 175L/250-500Lumen Scangrip
Artikeldetailsicht SCANGRIP SCANGRIP Handleuchte UNIFORM LED Akku-Handleuchte UNIFORM 175L/250-500Lumen Scangrip
Artikeldetailsicht SCANGRIP SCANGRIP Handleuchte UNIFORM LED Akku-Handleuchte UNIFORM 175L/250-500Lumen Scangrip
Artikeldetailsicht SCANGRIP SCANGRIP Handleuchte UNIFORM LED Akku-Handleuchte UNIFORM 175L/250-500Lumen Scangrip
Artikeldetailsicht SCANGRIP SCANGRIP Handleuchte UNIFORM LED Akku-Handleuchte UNIFORM 175L/250-500Lumen Scangrip
Artikeldetailsicht SCANGRIP SCANGRIP Handleuchte UNIFORM LED Akku-Handleuchte UNIFORM 175L/250-500Lumen Scangrip
Artikeldetailsicht SCANGRIP SCANGRIP Handleuchte UNIFORM LED Akku-Handleuchte UNIFORM 175L/250-500Lumen Scangrip
Artikeldetailsicht SCANGRIP SCANGRIP Handleuchte UNIFORM LED Akku-Handleuchte UNIFORM 175L/250-500Lumen Scangrip
Artikeldetailsicht SCANGRIP SCANGRIP Handleuchte UNIFORM LED Akku-Handleuchte UNIFORM 175L/250-500Lumen Scangrip
Artikeldetailsicht SCANGRIP SCANGRIP Handleuchte UNIFORM LED Akku-Handleuchte UNIFORM 175L/250-500Lumen Scangrip
Artikel-Nr.:
     223-8035255
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     35407
EAN/GTIN:
     5708997354070
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe

SCANGRIP Handleuchte UNIFORM LED

Akku-LED-Handleuchte UNIFORM

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff mit Gummimantel. Starke, aufladbare COB LED-Arbeitsleuchte für gleichmäßige Ausleuchtung, mit oberem Spotlicht. Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar. Am Lampenrücken ist ein großer Aufhängehaken und ein Magnet für eine optimale Befestigung angebracht. Der Magnetfuß ist schwenkbar. Der Griff hat einen Rahmen, der als Ständer verwendet werden kann. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,8V/3000 mAh und 230-VAC-Akku-Ladestation.
Weitere Informationen:
Akkutyp:
Li-Ion 3,7 V/2200 mAh
Mit Magnet:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Schutzklasse:
IP65
Mit Aufhängehaken:
Nein
Brenndauer bei Hauptlicht:
6 h
Brenndauer bei Punktlicht:
3 h
Lichtstrom bei Hauptlicht:
150 lm
Lichtstrom bei Punktlicht:
300 lm
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Schalter handschuhgeeignet:
Nein
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
korrosionsgeschützte Kontakte:
Nein
Mit austauschbarem LeuchtMittel:
Nein
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 5,99*
ab € 49,57*
€ 59,44*
1 Tag
286
€ 5,45*
ab € 49,81*
€ 59,50*
1 Tag
21
€ 5,90*
ab € 51,64*
€ 61,20*
2 Tage
276
€ 4,99*
ab € 52,26*
€ 61,78*
Lager 223
21
€ 8,50*
ab € 67,02*
€ 77,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5116
ab € 21,35*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5406
ab € 38,07*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5420
ab € 25,57*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5692
ab € 23,86*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5400
ab € 30,75*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5404
ab € 31,69*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5690
ab € 36,03*
Ähnlich
SCANGRIP
MAG PRO WIRELESS
ab € 47,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.