Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Verschlusshülsen 16X27 mm für Stahlband (VE=1000 Stück)


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Verschlusshülsen 16X27 mm für Stahlband (VE=1000 Stück)
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Verschlusshülsen 16X27 mm für Stahlband (VE=1000 Stück)
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Verschlusshülsen 16X27 mm für Stahlband (VE=1000 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-6897267
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030198173312
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Stahl-Verschlusshülsen

CAB BETRIEB Verschlusshülsen 16X27 mm für Stahlband (VE=1000 Stück)

Verschlusshülsen, 16 x 27 mm

Lieferung: Karton mit 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Maße Fachboden B x T:
2500 x 800 mm
Regalhöhe:
1970 mm
Fachlast:
400 kg
Herstellerartikelnummer:
20081127
Made in Germany:
ja
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
pro Paket
€ 4,90*
ab € 24,46*
€ 31,45*
1 Tag
17
pro Paket
€ 7,90*
ab € 24,90*
€ 31,86*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 24,06*
€ 32,08*
1 Tag
4
pro Paket
€ 4,79*
ab € 24,56*
€ 32,26*
Lager 223
17
pro Karton
€ 8,50*
ab € 29,67*
€ 38,12*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 38,12*
€ 45,36
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 37,67*
€ 44,83
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 35,78*
€ 42,58
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 35,02*
€ 41,67
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 33,34*
€ 39,67
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 29,67*
€ 35,31
pro Karton
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17280
ab € 321,20*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20566
ab € 50,94*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20573
ab € 120,79*
Zubehör
k.A.
4030198205747
ab € 141,12*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20564
ab € 99,31*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17308
ab € 59,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.