| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6682404 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784526272 |
| |
|
| | |
| FORMAT Montagehandschuh Mechanic-FLEX FORMAT Montagehandschuh MechanicFLEX 2 Zulssung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Hervorragende Griffigkeit auf trockenen und leicht öligen Oberflächen • Elastisch • Hohe Atmungsaktivität Ausführung: • Nahtlos gestrickt • ECOTouch®-Technologie • Nitril-Mikroschaumbeschichtung (Microfam Nitril) von der Handinnenfläche bis zu den Fingerspitzen Anwendungsbereiche: Montage, Fertigung, Transporte, Logistik, Material: Nylon Gauge: 15 Farbe: grau-schwarz Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 388 | Basis: | Montagehandschuh | Gauge: | 15 | Branche: | Handel, Verkehr, Logistik | Größe: | 8 | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. II | Strickart: | Feinstrick | Stulpenart: | Strickbund | Gefährdung: | mechanische Risiken | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. II | Größenspiegel: | 44142 | Beschichtungsart: | beschichtet (Fingerspitzen) | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Eigenname Material: | Nylon | Farbe Beschichtung: | schwarz | Material Handschuh: | Polyamid (PA) | Materialverarbeitung: | gestrickt | Besonderheit Material: | ölbeständig | Eigenname Beschichtung: | GRIPMASTER® | Farbe Material Handschuh: | grau | Zertifikate/Genehmigungen: | Oeko-Tex® Standard 100 | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 4131 | Farbbesonderheit Material Handschuh: | meliert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon montagehandschuh gr 8, feinmechaniker handschuhe, feinmechanikerhandschuhe gr. 8 |
| | |
| |