Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Mechanic Flex, Gr. 8, FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Mechanic Flex, Gr. 8, FORMAT
Handschuh Mechanic Flex, Gr. 8, FORMAT
Handschuh Mechanic Flex, Gr. 8, FORMAT
Handschuh Mechanic Flex, Gr. 8, FORMAT
Handschuh Mechanic Flex, Gr. 8, FORMAT
Artikel-Nr.:
     214A-1830170008
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784526272
EAN/GTIN:
     4317784526272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
FORMAT MechanicFLEX Ausführung: • Hervorragende Griffigkeit auf trockenen und öligen Oberflächen • GRIPMASTER®-Beschichtung, ölbeständig • Hohe Atmungsaktivität Einsatzbereiche: Transporte, Logistik, Montage Norm: EN 388 Material: Nylon Gauge: 15 Größe: 7–11
Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, 30170008, Handschuh, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe, Handschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4780
10
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,18*
1 Tag
4760
10
€ 8,50*
ab € 1,74*
€ 2,47*
3 Tage
4340
10
€ 9,95*
ab € 1,851*
€ 2,621*
2 Tage
4780
10
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 2,76*
Lager 214
4780
1
€ 4,30*
ab € 1,66*
€ 2,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 3 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
ab 6 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.