| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6610009 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7312550000014 |
| |
|
| | |
| HONEYWELL Schutzbrille Millennia schwarz/PC farblos (Schutzbrille) Schutzbrille »Millennia« Eigenschaften: • Gute Passform und hervorragender Sehkomfort • Leichter und ausgewogener Rahmen • Einstellbares, flexibles Kopfband bietet zusätzliche Sicherheit in einem aktiven Arbeitsumfeld • Linsenkrümmung von 9 Dioptrien für ausgezeichnete optische Qualität und verzerrungsfreie Sicht • Schutz gegen UV-Strahlung (filtert 99,9 %) Anwendungsbereiche: Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s), mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren) Rahmenfarbe: schwarz Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 166 | Basis: | Schutzbrille | Branche: | universelle Branche | Gewicht: | 32 g | Geschlecht: | unisex | Ausstattung: | Trageband | Gefährdung: | mechanisch | Besonderheit: | UV-beständig | Art Befestigung: | Ohrbügel | Scheibentönung: | klar | Material Gestell: | Polyamid (PA) | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Farbe Befestigung: | schwarz | Krümmung Scheibe: | 9 | Eigenname Material: | Nylon | Farbe Brillengestell: | schwarz | Kennzeichnung Scheibe: | 2-1.2 B-D 1FK | Scheiben austauschbar: | Ja | Schutzfilter nach DIN EN 170: | Ultraviolett-Schutzfilter 2-1,2 | Tageslichttransmission (VLT): | 92 % | Oberflächenvergütung Scheibe: | antikratz | zertifizierte Kennzeichnung (Scheibe): | K (Kratzfestigkeit) | Kurzzeichen Stoßprüfung (Tragkörper): | -F (Stoß mit niedriger Energie) | Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe): | 1 (hohe Anforderungen) | Kurzzeichen mechanische Festigkeit (Scheibe): | F (Stoß mit niedriger Energie) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 6,87* | € 8,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,00* | € 9,14* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 6,03* | € 9,19* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 5,90* | € 9,89* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 8,33* | € 12,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|