Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 1000001 Millennia Einscheibenbrille, schwarz PC-Scheibe, klar, kratzfe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Honeywell 1000001 Millennia Einscheibenbrille, schwarz PC-Scheibe, klar, kratzfe
Honeywell 1000001 Millennia Einscheibenbrille, schwarz PC-Scheibe, klar, kratzfe
Honeywell 1000001 Millennia Einscheibenbrille, schwarz PC-Scheibe, klar, kratzfe
Artikel-Nr.:
     1955-2000450467
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1000001
EAN/GTIN:
     7312550000014
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
PULSAFE 100 0001 Millennia Einscheibenbrille, schwarz PC - Scheibe, klar Klassisch und einfach in der Erscheinung, aber höchst ausgeklügelt im Design - Millennia bleibt ein Favorit unter einer unendlichen Zahl von Nutzern in vielen Branchen. Mit SC Pro-Brillenband.Norm: EN 166 Gewicht: ca. 32 g Anwendung: Schutz gegen fliegende Teilchen (45 m/s) bei Schleifen, Fräsen, Bohren und UV-Schutz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1000001
Werksnummer:
1120167000
Gewicht netto Kg:
0,330000
Gewicht brutto Kg:
0,330000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Einscheibenbrille, schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 8,72*
3 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 9,22*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 6,05*
€ 9,27*
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 5,92*
€ 9,98*
7 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 10,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paket
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1002781
ab € 6,56*
Sonstiges
Honeywell
1006406
ab € 9,49*
Sonstiges
Honeywell
1000005
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.