Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Schutzbrille Millennia™, schwarz, PC-Scheibe, silber verspiegelt, 32g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-6914
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1000005
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Blendschutzbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Honeywell Schutzbrille Millennia™,Kat.II,schwarz,PC-Scheibe,silber verspieg.,32g

Honeywell Einscheiben-Bügelbrille Millennia™, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutz vorBlendung durch Strahlungsquellen oder Sonnenlicht, hoher Tragekomfort, sicherer, druckfreier Sitz, Gestellprofil passt sich der Kopfform an, mit verstellbarem Brillenband, Farbe Fassung: schwarz, Scheibe: silber verspiegelt, Material: kratzfeste Polycarbonat-Scheibe, Gewicht: ca. 32 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
nein
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
Honeywell
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 9,76*
7 Tage
110
10
pro Paket
€ 5,99*
ab € 8,38*
€ 10,56*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 9,30*
€ 11,63*
Lager 114
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 12,99*
€ 19,48*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1002781
ab € 6,57*
Sonstiges
Honeywell
1006406
ab € 9,50*
Sonstiges
Honeywell
1000001
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.