| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130004158 Herst.-Nr.: 1000001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Millennia SchutzbrilleKlassisch und attraktiv im Aussehen, anspruchsvoll im Design. Die Millennia mit bester Passform und hervorragendem Sehkomfort. Funktionsdesign, entstanden durch intensive Forschungen und umfangreiche Befragungen von Anwendern. Der leichte und ausgewogene Rahmen vermittelt ein Gefühl der Schwerelosigkeit. Die Millennia ermöglicht ein vollkommenes, ungestörtes Blickfeld, einschließlich Seitensicht. Die einzigartige 9-Dioptrien Linsenkrümmung ermöglicht eine ausgezeichnete optische Qualität und eine verzerrungsfreie Sicht. Weiterhin blockiert das optische perfektionierte Polycarbonat 99,9 % der UV-Strahlen. Die Scheiben sind leicht und schnell austauschbar. Inklusiver einstellbarem, flexiblem Kopfband für zusätzliche Sicherheit und Bequemlichkeit.Weitere Informationen: | | Typ: | Klar | Farbe: | Schwarz | Beschichtung: | Anti-scratch | Scheibe: | Polycarbonat | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | 2C-1,2 B-D 1 BT 9 | Stoß: | 120 m/s - BT | Filter: | UV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Pulsafe, Pulsafe Millennia klar Einscheibenschutzbrille schw. Art. 1000001, 1000001 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 6,86* | € 8,72* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,02* | € 9,22* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 6,05* | € 9,27* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 5,92* | € 9,98* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 6,87* | € 10,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 87,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|