Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 1002781 Schutzbrille Schwarz EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-832348-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1002781
EAN/GTIN:
     7312550027813
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Honeywell 1002781 Schutzbrille Schwarz EN 166-1 DIN 166-1

PULSAFE Millennia Version A Classic FogBan

Modernes Design

Ausstattung:
Modernes, attraktives Design · Ausgezeichntete Passform · Parallel Vision Control für besseren Schkomfort ohne Verzerrungen · Höchste optische Qualität · Mit kostenlosem Brillenband · Klare Sichtscheibe ·Beschlagfrei und kratzfest

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166-1 · EN Norm: EN 166-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Scheibentönung: klar

Hinweis:
Eine der beliebtesten Schutzbrillen
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Honeywell
Farbe:
schwarz
Scheibentönung:
klar
Material:
Kunststoff
DIN-Norm:
DIN 166-1
EN Norm:
EN 166-1
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,56*
€ 10,27*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 6,77*
€ 10,28*
8 Tage
64
€ 5,99*
ab € 7,32*
€ 11,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 8,11*
€ 12,16*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1006406
ab € 9,49*
Sonstiges
Honeywell
1000001
ab € 5,92*
Sonstiges
Honeywell
1000005
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.