Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH SDS-max Spitzmeißel Rtec Speed 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-max Spitzmeißel Rtec Speed 400 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-max Spitzmeißel Rtec Speed 400 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-max Spitzmeißel Rtec Speed 400 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-max Spitzmeißel Rtec Speed 400 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-max Spitzmeißel Rtec Speed 400 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-max Spitzmeißel Rtec Speed 400 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-max Spitzmeißel Rtec Speed 400 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-max Spitzmeißel Rtec Speed 400 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-max Spitzmeißel Rtec Speed 400 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-max Spitzmeißel Rtec Speed 400 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-max Spitzmeißel Rtec Speed 400 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-max Spitzmeißel Rtec Speed 400 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-max Spitzmeißel Rtec Speed 400 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-max Spitzmeißel Rtec Speed 400 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-max Spitzmeißel Rtec Speed 400 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-max Spitzmeißel Rtec Speed 400 mm
Artikel-Nr.:
     223-4797272
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690167
EAN/GTIN:
     3165140533621
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
bosch spitzmeißel sds max 400mm
maschinen-spitzmeißel bosch

BOSCH SDS-max Spitzmeißel Rtec Speed 400 mm

Der Spitzmeißel mit SDS max RTec Speed ist ideal geeignet für Präzisionsarbeiten in Beton ohne Arbeitsunterbrechungen und mit weniger Verklemmen als bei herkömmlichen Spitzmeißeln.
Die in sich gedrehte selbstnachschärfende Spitze trägt auf breiterer Fläche Material ab und ermöglicht dadurch glattes Arbeiten.
Der Meißel ist bestimmt für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten in Beton und Baustein und auch das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen.
Das RTec-Element ermöglicht eine höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Spitzmeißel.

Weitere Informationen:
Drehmoment (weich):
28 Nm
Drehmoment (hart):
63 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
28/63/- Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
500 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1900 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 500 / 0 - 1900 min-1
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.1 kg
Drehmomentstufen:
20
Zusatzstufen:
1
Bohr-Ø Holz, max.:
38 mm
Bohr-Ø Stahl, max.:
13 mm
Schrauben-Ø, max.:
8 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: spitzmeißel sds max
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
61
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,25*
€ 13,90*
3 Tage
60
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,63*
€ 14,46*
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,99*
€ 14,84*
2 Tage
61
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 14,85*
Lager 223
61
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 12,42*
€ 15,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,67*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,53*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 38,46*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,23*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,27*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,14*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,69*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 27,63*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 55,03*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 19,97*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 33,75*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,57*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,84*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 84,66*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.