Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Schnittschutzhandschuh TAEKI 5, No. 6705 Gr. XL (9), PU-Beschichtung schwarz, Strickbund


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht NITRAS NITRAS Schnittschutzhandschuh TAEKI 5, No. 6705 Gr. XL (9), PU-Beschichtung schwarz, Strickbund
Artikeldetailsicht NITRAS NITRAS Schnittschutzhandschuh TAEKI 5, No. 6705 Gr. XL (9), PU-Beschichtung schwarz, Strickbund
Artikel-Nr.:
     223-4030679
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260144423684
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

NITRAS Schnittschutzhandschuh TAEKI 5, No. 6705 Gr. XL (9), PU-Beschichtung schwarz, Strickbund

Schnittschutzhandschuh »TAEKi 5« PU 6705
• Zulassung/Norm: EN 388 (4.5.4.2), EN 407 (X.1.X.X.X.X)
• Höchster Tragekomfort
• Höchste Fingerfertigkeit
• Mit High-Tech-Faser »TAEKI5«
Material: Strickbund, Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Schnittschutzhandschuh
Gauge:
13
Branche:
Baugewerbe
Größe:
XL
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Größenspiegel:
S-3XL
Beschichtungsart:
beschichtet (Fingerspitzen)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Eigenname Material:
Taeki5®
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Spezialgarn
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4542
Norm DIN EN 407 - Kennzahlen:
X1XXXX
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 2,49*
€ 3,36*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,51*
€ 3,39*
9 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,45*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 3,48*
Lager 223
340
10
€ 8,50*
ab € 3,18*
€ 4,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 42,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.