Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Doppelringschlüssel, gekröpft DIN838 Nr.2-36x41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppelringschlüssel, gekröpft DIN838 Nr.2-36x41mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppelringschlüssel, gekröpft DIN838 Nr.2-36x41mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppelringschlüssel, gekröpft DIN838 Nr.2-36x41mm
Artikel-Nr.:
     223-4010407
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6019500
EAN/GTIN:
     4010886601952
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft

GEDORE Doppelringschlüssel, gekröpft DIN838 Nr.2-36x41mm

Doppelringschlüssel, gekröpft

Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
36 x 41 mm
Länge:
440 mm
Ringstärke:
19,4 x 20,4 mm
Marke:
GEDORE
Herstellerartikelnummer:
6019500
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 39,72*
€ 47,42*
8 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 39,84*
€ 47,44*
6 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 40,99*
€ 48,62*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 42,46*
€ 50,58*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 54,54*
€ 64,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 24X30
ab € 20,03*
Ähnlich
Gedore
2 25X28
ab € 21,07*
Ähnlich
Gedore
2 27X30
ab € 21,98*
Ähnlich
Gedore
2 27X32
ab € 22,32*
Ähnlich
Gedore
2 30X32
ab € 22,69*
Ähnlich
Gedore
2 30X34
ab € 26,63*
Ähnlich
Gedore
2 30X36
ab € 28,14*
Ähnlich
Gedore
2 32X36
ab € 28,97*
Ähnlich
Gedore
2 34X36
ab € 36,56*
Ähnlich
PROMAT
4000823344
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.