Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 2 36x41mm 440mm tief gekr.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5006043641
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6019500
EAN/GTIN:
     4010886601952
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
CV-Stahl · verchromt · tief gekröpft und 5° abgewinkelt · mit dünnwandigen RingenDIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
36 x 41 mm
Länge:
440 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Modell:
2 36 x 41
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 39,68*
€ 47,32*
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 39,71*
€ 47,48*
7 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 40,79*
€ 48,71*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 42,65*
€ 50,66*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 42,65*
€ 50,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823344
ab € 7,16*
Ähnlich
Gedore
2 24X30
ab € 19,93*
Ähnlich
Gedore
2 25X28
ab € 17,65*
Ähnlich
Gedore
2 27X30
ab € 22,00*
Ähnlich
Gedore
2 27X32
ab € 22,21*
Ähnlich
Gedore
2 30X32
ab € 22,68*
Ähnlich
Gedore
2 30X34
ab € 26,50*
Ähnlich
Gedore
2 30X36
ab € 28,13*
Ähnlich
Gedore
2 32X36
ab € 28,71*
Ähnlich
Gedore
2 34X36
ab € 36,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.