Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 30X36 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 30x36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6019340
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2 30X36
EAN/GTIN:
     4010886601938
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittert nicht bei Überbelastung und minimiert so das Verletzungsrisiko, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
19,4 mm
Kröpfhöhe 1:
38,4 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,872 kg
Norm:
DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringkröpfung:
5 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
30x36 mm
Ausführung:
Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
Schlüsselweite 1 [mm]:
30 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
36 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
51 mm
Gesamthöhe [mm]:
47 mm
Gesamtlänge [mm]:
410 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
43,2 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
52,6 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
16,4 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 24X30
ab € 20,24*
Ähnlich
Gedore
2 25X28
ab € 20,98*
Ähnlich
Gedore
2 27X30
ab € 22,08*
Ähnlich
Gedore
2 27X32
ab € 22,47*
Ähnlich
Gedore
2 30X32
ab € 22,86*
Ähnlich
Gedore
2 30X34
ab € 26,51*
Ähnlich
Gedore
2 32X36
ab € 29,03*
Ähnlich
Gedore
2 34X36
ab € 36,55*
Ähnlich
Gedore
2 36X41
ab € 39,89*
Ähnlich
PROMAT
4000823338
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.