Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240308139, Doppelringschlüssel DIN838 36x41mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609450
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6019500
EAN/GTIN:
     4010886601952
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240308139, Doppel-Ringschlüssel , Matt verchromt , Geschmiedet , Ringstellung tief gekröpft , DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 , Für extrem tief liegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Ringe dünnwandig, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1166 GRAMM
Schlüsselweite:
36 x 41 mm
Länge:
440 mm
Norm:
DIN 838 ISO 3318
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6019500
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, QR4027099, DOPPELRINGSCHLÜSSEL,, 2 36x41, 4010886601952, 2 36X41, 6019500, 439213, 1482346
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
57
1
€ 4,95*
ab € 39,68*
€ 47,32*
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 39,71*
€ 47,48*
7 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 40,79*
€ 48,71*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 42,65*
€ 50,66*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 42,65*
€ 50,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823344
ab € 7,16*
Ähnlich
Gedore
2 24X30
ab € 19,93*
Ähnlich
Gedore
2 25X28
ab € 17,65*
Ähnlich
Gedore
2 27X30
ab € 22,00*
Ähnlich
Gedore
2 27X32
ab € 22,21*
Ähnlich
Gedore
2 30X32
ab € 22,68*
Ähnlich
Gedore
2 30X34
ab € 26,50*
Ähnlich
Gedore
2 30X36
ab € 28,13*
Ähnlich
Gedore
2 32X36
ab € 28,71*
Ähnlich
Gedore
2 34X36
ab € 36,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.