Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN 838 36 x41 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN 838 36 x41 mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN 838 36 x41 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-113641
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6019500
EAN/GTIN:
     4010886601952
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
Doppelringschlüssel, gekröpft, Gedore

Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
36 x 41 mm
Ringstärke:
19,4 x 20,4 mm
Gesamtlänge:
440 mm
genormt:
ja
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6019500
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, 838, 57420315, DIN838, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR4027099, Ringschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 39,81*
€ 47,38*
Lager 4012
6
1
€ 6,90*
ab € 39,90*
€ 47,53*
6 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 40,96*
€ 48,72*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 42,55*
€ 50,66*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 42,47*
€ 50,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823344
ab € 7,16*
Ähnlich
Gedore
2 24X30
ab € 20,01*
Ähnlich
Gedore
2 25X28
ab € 17,61*
Ähnlich
Gedore
2 27X30
ab € 21,84*
Ähnlich
Gedore
2 27X32
ab € 22,29*
Ähnlich
Gedore
2 30X32
ab € 22,60*
Ähnlich
Gedore
2 30X34
ab € 26,59*
Ähnlich
Gedore
2 30X36
ab € 28,20*
Ähnlich
Gedore
2 32X36
ab € 28,80*
Ähnlich
Gedore
2 34X36
ab € 36,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.