Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 27X32 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 27x32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6019180
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2 27X32
EAN/GTIN:
     4010886601914
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittert nicht bei Überbelastung und minimiert so das Verletzungsrisiko, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
17,4 mm
Kröpfhöhe 1:
37,4 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,701 kg
Norm:
DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringkröpfung:
5 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
27x32 mm
Ausführung:
Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
Schlüsselweite 1 [mm]:
27 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
32 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
46 mm
Gesamthöhe [mm]:
45 mm
Gesamtlänge [mm]:
385 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
40,1 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
47,1 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
15,4 mm
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 24X30
ab € 20,10*
Ähnlich
Gedore
2 25X28
ab € 21,04*
Ähnlich
Gedore
2 27X30
ab € 21,99*
Ähnlich
Gedore
2 30X32
ab € 22,67*
Ähnlich
Gedore
2 30X34
ab € 26,59*
Ähnlich
Gedore
2 30X36
ab € 28,11*
Ähnlich
Gedore
2 32X36
ab € 29,08*
Ähnlich
Gedore
2 34X36
ab € 36,55*
Ähnlich
Gedore
2 36X41
ab € 39,87*
Ähnlich
PROMAT
4000823335
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.