Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalienhandschuh Camatril Velours 730 Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatril Velours 730 Gr.11
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatril Velours 730 Gr.11
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatril Velours 730 Gr.11
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatril Velours 730 Gr.11
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatril Velours 730 Gr.11
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatril Velours 730 Gr.11
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatril Velours 730 Gr.11
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatril Velours 730 Gr.11
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatril Velours 730 Gr.11
Artikel-Nr.:
     223-0663651
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198773016
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

KCL Chemikalienhandschuh Camatril Velours 730 Gr.11

Chemikalienschutzhandschuh Camatril® 730

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374-5:2016 AJKLOT mit Virus, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004
Ausführung:
• Gutes Feingefühl
• Gute Temperaturbeständigkeit
• Hohe mechanische Belastbarkeit
• Gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen
• Absolut silikonfrei und lackindifferent
• Stulpe
• Geraut und velourisiert
• AQL (EN 374) 0,65
Anwendungsbereiche: Nahrungsmittelverarbeitung, Landwirtschaft, Utilities, Lagerung
Material: Nitril
Länge: 300–320 mm
Stärke: 0,4 ± 0,05 mm
Farbe: grün
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Chemikalienschutzhandschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
11
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Länge bis:
320 mm
Länge von:
300 mm
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
Kontamination mit Chemikalien
Griffprofil:
geraut
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Baumwolle (CO)
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verwendbarkeit:
mehrfach
Größenspiegel:
7-11
Materialstärke:
0.4 mm
AQL (DIN EN 374):
0.65
Innenverarbeitung:
velourisiert
Material Handschuh:
Nitril
Lebensmitteleignung:
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
Besonderheit Material:
silikonfrei
Farbe Material Handschuh:
grün
Norm DIN EN 374 - Kennzahlen:
AJL
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3001
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe grün gr.11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
240
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,81*
€ 2,81*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 2,94*
7 Tage
40
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,42*
€ 3,07*
1 Tag
270
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,51*
€ 3,17*
Lager 223
240
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,29*
€ 4,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
73007
ab € 2,12*
Ähnlich
KCL
730-8
ab € 2,12*
Ähnlich
KCL
073010141E
ab € 2,31*
Ähnlich
KCL
073009141E
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.