Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalienschutzhandschuhe Tricotril Winter 738 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuhe Tricotril Winter 738 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuhe Tricotril Winter 738 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuhe Tricotril Winter 738 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuhe Tricotril Winter 738 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuhe Tricotril Winter 738 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuhe Tricotril Winter 738 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuhe Tricotril Winter 738 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuhe Tricotril Winter 738 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuhe Tricotril Winter 738 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuhe Tricotril Winter 738 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuhe Tricotril Winter 738 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-0663617
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     73809
EAN/GTIN:
     4008198773894
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL Chemikalienschutzhandschuhe Tricotril Winter 738 Gr. 9

Kälte- und Chemikalienschutzhandschuh Tricotril® Winter 738

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus, EN 407, EN511, Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004
Eigenschaften:
• Isolierende Wirkung bei Wärme und Kälte
• Kurzfristiger Kälteschutz bis –20 °C
• Breite Chemikalienbeständigkeit
• Gute mechanische Belastbarkeit
• Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
• Hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten
• Naturlatexfrei
• Wärmendes Wolltrikot
• Hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots
• Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit
• Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
Ausführung:
• Starkes nahtloses Trikot
• Stulpe
• Komplett beschichtet
• Profilierung
• AQL (EN 374): 0,65
Anwendungsbereiche: Arbeiten unter Kälteeinwirkung, Arbeiten in Bereichen mit kurzzeitiger Dampfgefährdung, Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Arbeiten in Galvanikbereichen, chemische Industrie
Material: Nitril, Wolle
Länge: 290-310 mm
Stärke: Gesamt 2,0 ± 0,2 mm, Beschichtung 0,4 mm
Farbe: grün
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Chemikalienschutzhandschuh
Branche:
Kälte-/Klima und Lüftungstechnik
Größe:
9
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Länge bis:
310 mm
Länge von:
290 mm
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
kalte Umgebung
Griffprofil:
profiliert
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Wolle (WO)
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verwendbarkeit:
mehrfach
Größenspiegel:
8-11
Materialstärke:
2 mm
AQL (DIN EN 374):
0.65
Beschichtungsart:
vollbeschichtet
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Material Handschuh:
Nitril
Lebensmitteleignung:
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
Besonderheit Material:
latexfrei
Material Beschichtung:
Nitril
Farbe Material Handschuh:
grün
Kältebeständigkeit bis:
-20 °C
Verarbeitung Innenmaterial:
Trikotfutter
Norm DIN EN 374 - Kennzahlen:
AJL
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3121
Norm DIN EN 407 - Kennzahlen:
X1XXXX
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, sicherheitshandschuhe nitrilschaum größe 9, thermohandschuh, thermohandschuh gr. 9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,87*
€ 22,54*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,32*
€ 25,30*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,55*
€ 25,46*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 24,21*
€ 27,29*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 27,14*
€ 35,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,93*
€ 42,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,11*
€ 41,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,06*
€ 39,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,59*
€ 37,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,46*
€ 36,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,14*
€ 32,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.