| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0663113 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008198774396 |
| |
|
| | |
| KCL Einweghandschuh Dermatril P743 Gr.9 (VE=50 Stück) Einweghandschuh Dermatril® 743 P Zulassung/Norm: EN 374-5:2016 mit Virus, virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004, erfüllt die Anforderungen der EN 455; Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie Ausführung: • Sehr hohes Tastempfinden • Hervorragender Tragekomfort • Erhöhte Reißfestigkeit, doppelte Schichtstärke • Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung • Gute Chemikalienbeständigkeit • Naturlatexfrei • Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika • Silikonfreie Handschuhoberfläche • Rollrand • Lange Stulpe • Fingerkuppen geraut • Ungepudert • AQL: 0,65 Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Produktschutz, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lebensmittelindustrie Material: Nitril Länge: 270–290 mm Stärke: 0,2 mm Farbe: blau Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 455-2 + A1 | Basis: | Chemikalienschutzhandschuh | Branche: | Krankenhäuser/Notdienste, Medizintechnik, Labore | Größe: | 9 | Passform: | beidseitig tragbar | Kategorie: | Kat. III | Länge bis: | 290 mm | Länge von: | 270 mm | Stulpenart: | Rollrand | Gefährdung: | Eintauchen in Chemikalien | Griffprofil: | geraut | Stulpenform: | lang | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. III | Verwendbarkeit: | einfach | Größenspiegel: | 6-11 | Materialstärke: | 0.2 mm | AQL (DIN EN 374): | 0.65 | Innenverarbeitung: | ungepudert | Material Handschuh: | Nitril | Lebensmitteleignung: | Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004 | Besonderheit Material: | ungepudert | Farbe Material Handschuh: | blau | Norm DIN EN 374 - Kennzahlen: | JKL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe kcl dermatril größe 9l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,66* | € 14,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 10,96* | € 14,07* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,95* | ab € 11,16* | € 14,32* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Box | Frei Haus | ab € 15,16* | € 15,16* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Box | € 8,50* | ab € 20,97* | € 25,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,4194* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|