| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C02302 Herst.-Nr.: 743-9 EAN/GTIN: 4008198774396 |
| |
|
| | |
| Dermatril® P ist ein 280mm langer Einmal-Schutzhandschuh nach EN374 (Chemikalienschutzhandschuh) der Kategorie III in einer Schichtstärke von 0.2 mm. Damit werden auch die neuen Anforderungen der überarbeiteten EN 374 erfüllt. Die chemische als auch die mechanische Beständigkeit wird im Vergleich zum Standard Dermatril® erhöht. Somit kann dieser Handschuh länger eingesetzt werden und er bietet Schutz vor einen breiteren Sprektrum an Gefahrstoffen im Bereich Kurzzeitkontakt. Zudem ist er frei von allergieauslösenden Stoffen wie Thiurame, Enzothiazole und Thioharnstoffe. Dermatril besitzt eine Zulassung nach RAL für die Lebensmittelbe- und verarbeitung. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | 9 + L | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Einweghandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe kcl dermatril größe 9l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, KCL, Dermatril P, Schutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,64* | € 14,03* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 10,91* | € 14,05* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,95* | ab € 11,09* | € 14,30* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Box | Frei Haus | ab € 15,16* | € 15,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 13,41* | € 16,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2128* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|