Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerEdge T440 Server - Tower - Xeon Silver 4210R 2.4GHz - 16GB RAM - 480GB SSD - 5U - 2-Way - Hot-Swap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PowerEdge T440 Server 480 GB Tower (5U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 495 W
DELL PowerEdge T440 Server 480 GB Tower (5U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 495 W
DELL PowerEdge T440 Server 480 GB Tower (5U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 495 W
DELL PowerEdge T440 Server 480 GB Tower (5U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 495 W
DELL PowerEdge T440 Server 480 GB Tower (5U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 495 W
DELL PowerEdge T440 Server 480 GB Tower (5U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 495 W
DELL PowerEdge T440 Server 480 GB Tower (5U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 495 W
DELL PowerEdge T440 Server 480 GB Tower (5U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 495 W
DELL PowerEdge T440 Server 480 GB Tower (5U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 495 W
Artikel-Nr.:
     2218-TN80Y
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     TN80Y
EAN/GTIN:
     k.A.
PowerEdge T440 Server - Tower - Xeon Silver 4210R 2.4GHz - 16GB RAM - 480GB SSD - 5U - 2-Way - Hot-Swap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.986,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.134,24*
€ 2.539,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.115,68*
€ 2.517,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.052,09*
€ 2.441,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.012,27*
€ 2.394,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.986,35*
€ 2.363,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET2_3YKYCE
ab € 238,56*
Zubehör
Dell
PET2_3HDE
ab € 57,89*
Zubehör
Dell
PET440_1535V
ab € 238,17*
Zubehör
Dell
PET2_5YKYCE
ab € 400,43*
Zubehör
Dell
PET2_5HDE
ab € 96,05*
Zubehör
Dell
A9781927
ab € 230,83*
Zubehör
Dell
A9781929
ab € 163,62*
Zubehör
Dell
AA138422
ab € 162,60*
Zubehör
Dell
AA579530
ab € 312,01*
Zubehör
Dell
AA579531
ab € 557,72*
Zubehör
Dell
AA579532
ab € 136,22*
Zubehör
Dell
AA799041
ab € 254,11*
Zubehör
Dell
AA799064
ab € 132,53*
Zubehör
Dell
AA799087
ab € 192,22*
Zubehör
Dell
AA799110
ab € 318,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.