Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2218-1511V3051 Herst.-Nr.: DK-1511-V-305-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CAT 5e U-UTP installation cable - 100 MHz Eca (PVC) - AWG 24/1 - 305 m paper box - sx - Grey |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, digitus datenkabel, alarmkabel, datenkabel 305m |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 76,62* | € 94,95* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 77,47* | € 96,01095* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 80,16* | € 98,62* | | | | Lager 2218 | | | | | | pro Packung | € 13,00* | ab € 79,64* | € 98,64* | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 81,49* | € 100,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2218 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,26112* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2218 | | Versand: Lager 2218 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,00* | | ab € 130,00* | € 9,50* | | ab € 1.200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|