Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-36-0117 Herst.-Nr.: DK-1511-V-305-1 EAN/GTIN: 4016032363811 |
| | |
|
| | |
| Das Digitus Professional Cat.5e U/UTP Verlegekabel erreicht eine Übertragunsfrequenz von bis zu 100 MHz. Der PVC Kabelmantel ist konform zu der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. Highlights - CAT 5e U-UTP Installationskabel
- 100 MHz Übertragungsfrequenz
- AWG 24/1, Simplex
- 1GBit Ethernet
- PoE Power over Ethernet Unterstützung
- BauPVO Klasse Eca
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9120 g | Höhe: | 20 cm | Länge: | 35 cm | Breite: | 35 cm | Farbe: | Hellgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, digitus datenkabel, alarmkabel, datenkabel 305m, Kabel, Installation, WAG, Simplex |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 76,52* | € 95,31* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 77,4029* | € 96,3922* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 80,21* | € 99,23* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 82,20* | € 101,31* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 82,31* | € 101,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,25089* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|