Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; U/UTP; 4x2x24AWG; 5e; Draht; Cu; PVC; grau; 305m; CPR: Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungen; U/UTP; 4x2x24AWG; 5e; Draht; Cu; PVC; grau; 305m; CPR: Eca
Leitungen; U/UTP; 4x2x24AWG; 5e; Draht; Cu; PVC; grau; 305m; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-DK-1511-V-305-1
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1511-V-305-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: DIGITUS
Betriebstemperatur: -20...75°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: U/UTP
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: LAN
Leitungsaußendurchmesser: 4,7mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 305m
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x2x24AWG
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 2,90*
ab € 76,52*
€ 95,31*
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 77,4029*
€ 96,3922*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 80,08*
€ 99,10*
pro Packung
Frei Haus
ab € 82,20*
€ 101,31*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 82,31*
€ 101,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,3922*
€ 114,70672
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,6106*
€ 111,39661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,8522*
€ 104,54412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,2113*
€ 102,59145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,4029*
€ 92,10945
pro Packung
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,25378* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.