Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2861994 Herst.-Nr.: DK-1511-V-305-1 EAN/GTIN: 4016032363811 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DIGITUS Professional Installation Cable - Bulkkabel - 305 m - UTP - CAT 5e - IEEE 802.5/IEEE 802.3 - Riser - Grau | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | DIGITUS | Hersteller Art. Nr. | DK-1511-V-305-1 | EAN/UPC | 4016032363811 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DIGITUS Professional Installation Cable - Bulkkabel - 305 m - Grau | Typ | Bulkkabel - CAT 5e - IEEE 802.5/IEEE 802.3 | Technologie | UTP-Kabel | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Leistungsmerkmale | Riser | Länge | 305 m | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 5e - IEEE 802.5/IEEE 802.3 | Technologie | UTP-Kabel | Kabelmantelmaterial | PVC | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | Leistungsmerkmale | Riser | Länge | 305 m | Farbe | Grau | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | EN 50173-1, ANSI/TIA-568-C, EN 50288-2-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2 | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -20 °C | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9,4 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Bulkkabel - CAT 5e - IEEE 802.5/IEEE 802.3 | Technologie: | UTP-Kabel | Kabelmantelmaterial: | PVC | Drähte pro Kabel: | 8 Drähte | Paare pro Kabel: | 4 Zweidrahtleitungen | Leistungsmerkmale: | Riser | Länge: | 305 m | Farbe: | Grau | Min Betriebstemperatur: | -20 °C | Max. Betriebstemperatur: | 60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, digitus datenkabel, alarmkabel, datenkabel 305m, digitus, grau, 1511, dk1511v3051, cable, professional, installation, bulkkabel, ieee, 802.5/ieee, 802.3, riser, uutp, 8025ieee, 8023, installationskabel, u/utp, 305m, cat5e, assmann, paper, grey, kat., ring, twisted, pair |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 76,52* | € 95,31* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 77,4029* | € 96,3922* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 80,21* | € 99,23* | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 82,20* | € 101,31* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 82,31* | € 101,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|