Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-5093300 Herst.-Nr.: DK-1511-V-305-1 EAN/GTIN: 4016032363811 |
| |
|
| | |
| PAPER BOX GREY Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | CABL | Anschluss 1: | Nein | Anschluss 2: | Nein | Kabellänge: | 305 m | Kabelschirmung: | U/UTP (UTP) | Kabelstandard: | Cat5e |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, digitus datenkabel, alarmkabel, datenkabel 305m |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 76,52* | € 95,31* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 77,4029* | € 96,3922* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 80,21* | € 99,23* | | | | Lager 128 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 82,20* | € 101,31* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 82,31* | € 101,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,26951* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|