Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8815 Gr. 08 Ejendals


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8815 Gr. 08 Ejendals
Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8815 Gr. 08 Ejendals
Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8815 Gr. 08 Ejendals
Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8815 Gr. 08 Ejendals
Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8815 Gr. 08 Ejendals
Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8815 Gr. 08 Ejendals
Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8815 Gr. 08 Ejendals
Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8815 Gr. 08 Ejendals
Artikel-Nr.:
     214G-7340118371146
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8815/8
EAN/GTIN:
     7340118371146
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »TEGERA® Infinity 8815« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN 407:2004 Eigenschaften: • Handfläche beschichtet • Schnittbeständigkeit Klasse F • Kontaktwärme bis 100°C • Anatomisch geformt Anwendungsbereiche: Material: Beschichtung: Nitrilschaum, Futter: Nylon, 18 gg, CRF® Omni Technology, Spandex Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
8
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Schutzhandschuh, Handschuh, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 8,63*
€ 11,77*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 12,01*
1 Tag
26
6
€ 4,79*
ab € 11,22*
€ 14,37*
6
€ 4,90*
ab € 10,90*
€ 14,45*
Lager 214
33
1
€ 4,30*
ab € 13,30*
€ 18,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,01*
€ 21,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,98*
€ 20,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,30*
€ 19,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,81*
€ 18,81
pro Paar
ab 25 Paar
€ 15,63*
€ 18,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8815/7
ab € 8,64*
Ähnlich
Ejendals
8815/9
ab € 8,59*
Ähnlich
Ejendals
8815/10
ab € 8,58*
Ähnlich
Ejendals
8815/11
ab € 8,60*
Ähnlich
Tegera
8815-6
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.