| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784794435 Herst.-Nr.: 4317784794435 EAN/GTIN: 4317784794435 |
| |
|
| | |
| Rindnarblederhandschuh »Miner« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Universeller Arbeitshandschuh • Hoher Tragekomfort • Für Innen- und Außenbereiche Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Gartenbau, grobe Tätigkeiten Material: Rindnarbenleder, Canvas-Stulpe Stärke: 1,1 mm Farbe: gelb-weiß Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Ursprungsland: | Indien | Schutz nach: | EN 388 2.1.3.3.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, arbeitshandschuh leder größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schutzhandschuh, FORTIS, Handschuh, Handschuhe, Schutz-Handschuh, QR5066274, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,59* | € 3,34* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,50* | € 3,36* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 2,65* | € 3,41* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 7,90* | ab € 2,72* | € 3,52* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 2,72* | € 3,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,72* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|