Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsch.Miner, Rindnarbenleder, Gr. 10, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handsch.Miner, Rindnarbenleder, Gr. 10, FORTIS
Handsch.Miner, Rindnarbenleder, Gr. 10, FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-135406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784794435
EAN/GTIN:
     4317784794435
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Rindnarblederhandschuh »Miner«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Universeller Arbeitshandschuh
• Hoher Tragekomfort
• Für Innen- und Außenbereiche
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
Material: Rindnarbenleder, Canvas-Stulpe
Stärke: 1,1 mm
Farbe: gelb-weiß

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 2.1.3.3.X.
Herstellerartikelnummer:
4317784794435
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Indien
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 2,41*
€ 3,26*
Lager 4012
2760
12
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 3,31*
4 Tage
2760
12
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,34*
6 Tage
2760
12
€ 6,99*
ab € 2,63*
€ 3,43*
1 Tag
2748
12
€ 7,90*
ab € 2,73*
€ 3,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 39,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.