Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Tricotril Winter 738, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Tricotril Winter 738, Gr. 11
Handschuh Tricotril Winter 738, Gr. 11
Handschuh Tricotril Winter 738, Gr. 11
Handschuh Tricotril Winter 738, Gr. 11
Handschuh Tricotril Winter 738, Gr. 11
Handschuh Tricotril Winter 738, Gr. 11
Handschuh Tricotril Winter 738, Gr. 11
Handschuh Tricotril Winter 738, Gr. 11
Handschuh Tricotril Winter 738, Gr. 11
Handschuh Tricotril Winter 738, Gr. 11
Handschuh Tricotril Winter 738, Gr. 11
Artikel-Nr.:
     214G-4008198773818
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     73811
EAN/GTIN:
     4008198773818
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »Tricotril® Winter 738« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-5:2016 mit Virus, EN 407, Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004 Eigenschaften: • Isolierende Wirkung bei Wärme und Kälte • Kurzfristiger Kälteschutz bis –20 °C • Breite Chemikalienbeständigkeit • Gute mechanische Belastbarkeit • Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen • Hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten • Naturlatexfrei • Wärmendes Wolltrikot • Hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots • Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit • Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften Ausführung: • Starkes nahtloses Trikot • Stulpe • Komplett beschichtet • Profilierung • AQL (EN 374): 0,65 Anwendungsbereiche: Arbeiten unter Kälteeinwirkung, Arbeiten in Bereichen mit kurzzeitiger Dampfgefährdung, Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Arbeiten in Galvanikbereichen, chemische Industrie Material: Nitril, Wolle Länge: 290-310 mm Stärke: Gesamt 2,0 ± 0,2 mm, Beschichtung 0,4 mm Farbe: grün
Weitere Informationen:
Größe:
11
Ursprungsland:
Deutschland
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.1.X. / EN 374 AJKLOPT / EN 407 X.1.X.X.X.X. / EN 511 X.1.1.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuhe kcl größe 11, thermohandschuh, winterbauhandschuhe nitril, Schutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh, Handschutz, KCL, GmbH, Handschuh, Handschuhe, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,39*
€ 25,13*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 25,29*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,41*
€ 26,85*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,42*
€ 26,97*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 25,88*
€ 34,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,30*
€ 40,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,43*
€ 39,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,29*
€ 37,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,54*
€ 36,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,43*
€ 35,02
pro Paar
ab 25 Paar
€ 29,10*
€ 34,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,88*
€ 30,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.