Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Stone Grip 692,Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Stone Grip 692,Gr. 9
Handschuh Stone Grip 692,Gr. 9
Handschuh Stone Grip 692,Gr. 9
Handschuh Stone Grip 692,Gr. 9
Handschuh Stone Grip 692,Gr. 9
Handschuh Stone Grip 692,Gr. 9
Handschuh Stone Grip 692,Gr. 9
Artikel-Nr.:
     214G-4008198769293
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     69209
EAN/GTIN:
     4008198769293
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kälteschutzhandschuh »StoneGrip 692« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 511 Eigenschaften: • Kurzfristiger Kälteschutz bis –0 °C • Gute Klimaregulierung durch unbeschichteten Handrücken • Feuchtigkeitsabweisend • Gute Schnittfestigkeit im Innenhandbereich Ausführung: • Schrumpfgeraute Oberfläche • Trikot mit Strickbund • Schlingengewebe Anwendungsbereiche: Gerüstbau, Skipistenpräparation, Sicherheitsdienste Material: Naturlatex, Acryl Länge: 260–80 mm Farbe: gelb-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
9
Ursprungsland:
VR China
Schutz nach:
EN 388 2.1.4.1.X. / EN 511 X.2.X.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuhe grau, Mehrzweckhandschuh, Kälteschutz-Handschuh, Winter-Handschuh, Handschuhe, Schutzhandschuh, Handschutz, KCL, GmbH, Handschuh, Schutz-Handschuh, Nitrilhandschuh, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 3,56*
€ 4,69*
7 Tage
309
10
€ 5,95*
ab € 3,59*
€ 4,74*
2 Tage
130
10
€ 4,90*
ab € 3,93*
€ 5,08*
10
€ 4,90*
ab € 3,87*
€ 5,09*
Lager 214
130
10
€ 4,30*
ab € 4,71*
€ 6,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paar
ab 250 Paar
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 60,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
ab € 46,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.