Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Icegrip 691, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Icegrip 691, Gr. 8
Handschuh Icegrip 691, Gr. 8
Handschuh Icegrip 691, Gr. 8
Handschuh Icegrip 691, Gr. 8
Handschuh Icegrip 691, Gr. 8
Handschuh Icegrip 691, Gr. 8
Handschuh Icegrip 691, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     214G-4008198769187
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     69108
EAN/GTIN:
     4008198769187
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kälteschutzhandschuh »IceGrip® 691« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 511 Eigenschaften: • Kältebeständigkeit bis –50 °C • Wärmendes Innenfutter aus Thinsulate® 40 g • Sehr guter Tragekomfort • Extrem gute mechanische Belastbarkeit • Hohe Standzeiten • Sicherer Griff bei nassen Teilen durch genarbte/feinprofilierte Oberfläche • Feuchtigkeitsabweisend Ausführung: • Innenfutter • Strickbund • Genäht • Fein profiliert • Karabinerhaken Anwendungsbereiche: Kühlhäuser, Schiffsbau, Straßenbau, Gerüstbau, Montagearbeiten an Außenanlagen, Transport- und Logistikarbeiten Material: Thinsulate®, PVC, Nylon Länge: 280–330 mm Farbe: blau-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
8
Ursprungsland:
VR China
Schutz nach:
EN 388 2.1.2.1.X. / EN 511 1.2.0.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, Schutzhandschuh, Handschuh, Handschuhe, 00000000
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 10,41*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 10,44*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,68*
€ 10,52*
1 Tag
10
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 8,76*
€ 10,62*
Lager 214
140
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,51*
€ 13,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 13,72*
€ 16,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 13,21*
€ 15,72
pro Paar
ab 250 Paar
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 137,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
069110142X
ab € 8,29*
Ähnlich
KCL
069109142X
ab € 8,24*
Ähnlich
KCL
069111142X
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.