Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Hyflex 11-939 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Hyflex 11-939 Gr. 10
Handschuh Hyflex 11-939 Gr. 10
Handschuh Hyflex 11-939 Gr. 10
Handschuh Hyflex 11-939 Gr. 10
Handschuh Hyflex 11-939 Gr. 10
Handschuh Hyflex 11-939 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     214G-0076490449742
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-939/10
EAN/GTIN:
     0076490449742
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »HyFlex® 11-939« Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: • Hohe Griffsicherheit • Hoher Tragekomfort • RIPEL™ Technologie schützt die Hand vor Öl und hält Hand länger trocken Ausführung: • Vollbeschichtet Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstätte, Bauteilmontage, Endmontage, Wartungsarbeiten, Stanzarbeiten Material: Dyneema® Diamond Technology, Nitrilschaum-Beschichtung Gauge: 18 Länge: 212–261 mm Farbe: schwarz-grau
Weitere Informationen:
Größe:
10
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.2.B.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Ölschutzhandschuh, Ölschutzhandschuhe, winter nitrilhandschuhe gelb gr. 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Schutzhandschuh, Ansell, Healthcare, Europe, N.V., Handschuh, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
144
12
€ 5,99*
ab € 6,07*
€ 7,79*
12 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 8,23*
4 Tage
288
12
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 9,26*
4 Tage
288
12
€ 5,90*
ab € 7,10*
€ 9,61*
Lager 214
121
12
Frei Haus
ab € 10,91*
€ 13,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 13,58*
€ 16,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,04*
€ 15,52
pro Paar
ab 60 Paar
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paar
ab 300 Paar
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 162,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
70215100
ab € 5,38*
Ähnlich
Ansell
70215080
ab € 5,40*
Ähnlich
Ansell
70215090
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.