| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-0076490437589 Herst.-Nr.: 11-730/8 EAN/GTIN: 0076490437589 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-730« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2004 Eigenschaften: • Griffsicher • Abreibfest • Hohe Fingerbeweglichkeit Ausführung: • Innenhand beschichtet • Strickbund Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteilen, Montage von Haushaltsgeräten, Metall- und Glasarbeiten, Handhabung von scharfkantigen/rauen Metallteilen, Spritzgussarbeiten Material: Polyurethan, Auskleidungsmaterial: HPPE, Edelstahl, Baumwolle, Nylon, Kevlar, Spandex Gauge: 15 Länge: 215-270 cm Farbe: grau Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Handschuhe, Ansell, Schutzhandschuhe, Healthcare, Europe, N.V., 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,75* | € 11,09* | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 12,10* | € 15,18* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 98,60004* | € 126,73008* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 105,35004* | € 128,03004* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 130,93008* | € 160,40004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 10,91084* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|